{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master TM | |
Gewindegröße | 3/8-16 UNC | |
Beschichtung | AlTiN | |
Gewindeart | UNC; UNC-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja | |
Schneidrichtung | links | |
Gewindesteigung | 1,588 mm | |
Gänge pro Zoll | 16 | |
Nenn-⌀ DC | 7,5 mm | |
Schneidenlänge Lc | 19,8 mm | |
Schaftlänge Ls | 36,5 mm | |
Gesamtlänge L | 68 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Gewinde-⌀ | 9,53 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Produktart | Gewindefräser | |
Gewindeprofil | Vollprofil |
Artikelnummer | 139732 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4067263128991 | |
Herstellernummer | 139732 3/8-16 |