{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master TM | |
Gevindstørrelse | G3/8 | |
Belægning | AITiN | |
Gevindtype | G; G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,337 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 19 | |
Nominel ⌀ DC | 14,4 mm | |
Skærlængde Lc | 34,09 mm | |
Skaftlængde Ls | 55,8 mm | |
Samlet længde L | 108 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Hals-⌀ D1 | 17,2 mm | |
Programmeringsværdi til forsænkning L1 | 35,47 mm | |
Antal tænder Z | 6 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Anvendelse ved udvendigt gevind | op til 2×D ved skruegevind | |
Deling af skærene | ulige | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 34,09 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139716 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4067263128960 | |
Herstellernummer | 139716 G3/8 |