{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master TM | |
Gewindegröße | G1/4 | |
Beschichtung | AlTiN | |
Gewindeart | G; G-LH | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 1,337 mm | |
Gänge pro Zoll | 19 | |
Nenn-⌀ DC | 11 mm | |
Schneidenlänge Lc | 27,41 mm | |
Schaftlänge Ls | 50,4 mm | |
Gesamtlänge L | 94 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Hals-⌀ D1 | 13,7 mm | |
Programmierwert für Senkung L1 | 28,74 mm | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Innenkühlung | ja | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Verwendung bei Außengewinde | bis 2×D bei Bolzengewinde | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 27,41 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139716 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4067263128953 | |
Herstellernummer | 139716 G1/4 |