{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M18×1,5 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | MF; MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Nenn-⌀ DC | 15,9 mm | |
Schneidenlänge Lc | 36,75 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Gesamtlänge L | 106 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 36,75 mm | |
Serie | Master TM | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139665 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957672 | |
Herstellernummer | 139665 18X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser 2×D 18X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
461,00 €
415,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
356,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 |
Nenn-⌀ DC | 15,9 | 13,95 |
Schneidenlänge Lc | 36,75 | 41,2 |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch ;bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 2×D bei Grundloch ;bis 2×D bei Durchgangsloch |
Schaft-⌀ Ds | 16 | 14 |
Produktart | Gewindefräser | Gewindefräser |