{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M6×0,75 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | MF; MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 0,75 mm | |
Nenn-⌀ DC | 4,9 mm | |
Schneidenlänge Lc | 12,38 mm | |
Schaftlänge Ls | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 58 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 12,38 mm | |
Serie | Master TM | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139665 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197957580 | |
Herstellernummer | 139665 6X0,75 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, MF: 6X0,75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
189,50 €
171,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
158,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
240,00 €
166,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
249,00 €
213,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | grün | grün | grün |
Gewindesteigung | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Innen-/Außenanwendung | Innen | Innen | Innen | Innen |
Nenn-⌀ DC | 4,9 mm | 4,8 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Zähnezahl Z | 4 | 3 | 4 | 4 |
Gewindetiefe | 12,38 mm | 12,38 mm | 12,38 mm | 15,38 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch |