{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | UNF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Toleranzklasse | 2BX | |
Anschnittform | E | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,27 mm | |
Gänge pro Zoll | 20 | |
Gewinde-⌀ | 11,11 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 6,2 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 10,55 mm | |
Anzahl Spannuten | 7 | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Gewindetiefe | 33,33 mm | |
Serie | Master Form | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139495 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4062406707217 | |
Herstellernummer | 139495 7/16-20 |