{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | UNC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Toleranzklasse | 2BX | |
Anschnittform | E | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,635 mm | |
Gänge pro Zoll | 40 | |
Gewinde-⌀ | 2,84 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,7 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 2,55 mm | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 8,52 mm | |
Serie | Master Form | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139485 4-40 | |
EAN / GTIN | 4062406707019 | |
Herstellernummer | 139485 4-40 |