{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M3 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 3X 6GX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,5 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,7 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 2,8 mm | |
Gewinde-⌀ | 3 mm | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 4,5 mm | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139142 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197446633 | |
Herstellernummer | 139142 M3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E 6GX M3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
24,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
41,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
27,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
49,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | C | C | C | C |
Anzahl Spannuten | 3 | 3 | 2 | 4 |
Beschichtung | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Gesamtlänge L | 56 | 56 | 56 | 56 |
Gewindegröße | M3 | M3 | M3 | M3 |
Gewindesteigung | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |