{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 3X 6GX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,4 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,1 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 1,85 mm | |
Gewinde-⌀ | 2 mm | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 3 mm | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139142 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197446626 | |
Herstellernummer | 139142 M2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E 6GX, TiAlN, M: M2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
32,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
53,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
36,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
51,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewindegröße | M2 | M2 | M2 | M2 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Gewindetiefe | 3 mm | 3 mm | 6 mm | 6 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |