{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M12 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 3X 6GX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,75 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 7 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 11,2 mm | |
Gewinde-⌀ | 12 mm | |
Anzahl Spannuten | 5 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Gewindetiefe | 18 mm | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139142 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197446695 | |
Herstellernummer | 139142 M12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E 6GX M12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
68,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
129,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
71,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
99,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Gewindegröße | M12 | M12 | M12 | M12 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Gewindetiefe | 18 | 18 | 36 | 36 |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch ;bis 1,5×D bei Durchgangsloch | bis 1,5×D bei Grundloch ;bis 1,5×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch ;bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch ;bis 3×D bei Durchgangsloch |
Kernloch-⌀ Richtwert | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Produktart | Gewindeformer | Gewindeformer | Gewindeformer | Gewindeformer |