{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Tap | |
Gewindegröße | 7/16-20 UNF | |
Beschichtung | AlTiX | |
Gewindeart | UNF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Toleranzklasse | 2BX | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,27 mm | |
Gänge pro Zoll | 20 | |
Gewinde-⌀ | 11,11 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 6,2 mm | |
Kernloch-⌀ | 9,9 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 27,78 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 138010 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4045197901774 | |
Herstellernummer | 138010 7/16-20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 7/16-20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
69,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
69,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
34,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 |
Beschichtung | AlTiX | TiAlN | TiN |
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 |
Gewinde-⌀ | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
Gewindeart | UNF | UNF | UNF |
Gewindegröße | 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |