GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 7/16-20

Artikel-Nr.: 138007 7/16-20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

UNF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Toleranzklasse: 2BX
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Tap
Gewindegröße 7/16-20 UNF
Beschichtung TiAlN
Gewindeart UNF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 374
Toleranzklasse 2BX
Anschnittform C
Spiralwinkel 45 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,27 mm
Gänge pro Zoll 20
Gewinde-⌀ 11,11 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Schaft-Vierkant □ 6,2 mm
Kernloch-⌀ 9,9 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring blau
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 27,78 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 138007 7/16-20
EAN / GTIN 4062406210243
Herstellernummer 138007 7/16-20

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
28
Stahl < 750 N/mm²
P
23
Stahl < 900 N/mm²
P
23
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker Gewindebohrer, speziell entwickelt für den prozesssicheren Einsatz in rost- und säurebeständigen Stählen sowie Duplex-Werkstoffen.
Die 45° Spiralisierung der Spannuten, begünstigt speziell in duktilen, austenitischen CrNi-Stählen die Spanbildung.
  • HSS-E-PM Schneidstoff für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit
  • TiALN-Multilayer Beschichtung der neuesten Generation
  • Parametrisierte Spanraumgeometrie für optimale Spanbildung und Torsionssteifigkeit

Verwendung:

Für UNF-Einheits-Feingewinde ASME − B1.1.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 7/16-20

GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 7/16-20

auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
69,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
69,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
34,10 €
Anzahl Schneiden Z 3 3 3
Beschichtung TiAlN AlTiX TiN
Flankenwinkel 60 60 60
Gewinde-⌀ 11,11 11,11 11,11
Gewindeart UNF UNF UNF
Gewindegröße 7/16-20 UNF 7/16-20 UNF 7/16-20 UNF
Produktart Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer

Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb