{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Tap | |
Gewindegröße | 7/8-14 UNF | |
Beschichtung | AlTiX | |
Gewindeart | UNF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Toleranzklasse | 2BX | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,814 mm | |
Gänge pro Zoll | 14 | |
Gewinde-⌀ | 22,23 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 14,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 20,4 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 55,56 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 138010 7/8-14 | |
EAN / GTIN | 4045197901828 | |
Herstellernummer | 138010 7/8-14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 7/8-14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
154,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
153,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
115,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 4 | 5 | 4 |
Gesamtlänge L | 125 | 125 | 125 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts |
Spiralwinkel | 40 | 45 | 40 |
Gewindetiefe | 55,56 | 55,56 | 55,56 |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | bis 2,5×D bei Grundloch | bis 2,5×D bei Grundloch |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |