HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNF: 3/8-24

Artikel-Nr.: 138004 3/8-24
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

UNF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Toleranzklasse: 2B
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CleverTap
Gewindegröße 3/8-24 UNF
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart UNF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 374
Toleranzklasse 2B
Anschnittform C
Spiralwinkel 40 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,058 mm
Gänge pro Zoll 24
Gewinde-⌀ 9,53 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 9 mm
Schaft-Vierkant □ 7 mm
Kernloch-⌀ 8,5 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 23,83 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 138004 3/8-24
EAN / GTIN 4067263162421
Herstellernummer 138004 3/8-24

Anwendertabelle

Alu
N
13
Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
12
Stahl < 750 N/mm²
P
12
Stahl < 900 N/mm²
P
6
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Clever Tap:
Stabiler Gewindebohrer für konventionelle Standardanwendungen. Hochwertiger HSS-E Schneidstoff und Geometrie für Stahlwerkstoffe. Oberfläche: Bronzefarben-angelassenes Gewindeprofil.
HSS-E

Verwendung:

Für UNF-Einheits-Feingewinde ASME − B1.1.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNF: 3/8-24

HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNF: 3/8-24

auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
22,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
42,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
114,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
122,50 €
Anzahl Schneiden Z 3 3 3 3
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet
Gänge pro Zoll 24 24 24 24
Gewindeart UNF UNF UNF UNF-LH
Kernloch-⌀ 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm
Schaft-⌀ Ds 9 mm 7 mm 10 mm 10 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb