{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverTap | |
Gewindegröße | 10-32 UNF | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | UNF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,794 mm | |
Gänge pro Zoll | 32 | |
Gewinde-⌀ | 4,83 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
Kernloch-⌀ | 4,1 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 12 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 138004 10-32 | |
EAN / GTIN | 4067263161462 | |
Herstellernummer | 138004 10-32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNF: 10-32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
14,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
39,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
33,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
28,10 €
9,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
14,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | C | B | C | C | B |
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gewindesteigung | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Kernloch-⌀ | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 2,7 mm | 4,9 mm |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 3,5 mm | 6 mm |