{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 3/8-24 UNF | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | UNF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 20 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,058 mm | |
Gänge pro Zoll | 24 | |
Gewinde-⌀ | 9,53 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 8,5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 19,06 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 138000 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4045197080332 | |
Herstellernummer | 138000 3/8-24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNF: 3/8-24
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
42,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
114,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
122,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
22,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gänge pro Zoll | 24 | 24 | 24 | 24 |
Gewinde-⌀ | 9,53 mm | 9,525 mm | 9,525 mm | 9,53 mm |
Schneidrichtung | rechts | rechts | links | rechts |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleranzklasse | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |