Maschinen-Gewindebohrer 1/4-28

Artikel-Nr.: 138000 1/4-28
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

UNF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Toleranzklasse: 2B
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 1/4-28 UNF
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart UNF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Toleranzklasse 2B
Anschnittform C
Spiralwinkel 20 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,907 mm
Gänge pro Zoll 28
Gewinde-⌀ 6,35 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Schaft-⌀ Ds 7 mm
Schaft-Vierkant □ 5,5 mm
Kernloch-⌀ 5,5 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 12,7 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 138000 1/4-28
EAN / GTIN 4045197080318
Herstellernummer 138000 1/4-28

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Ausführung, mit 20° Rechtsspirale.
HSS-E

Verwendung:

Für UNF-Einheits-Feingewinde ASME − B1.1.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Gewindebohrer  1/4-28

Maschinen-Gewindebohrer 1/4-28

auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
38,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
31,50 €
14,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
107,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
116,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
111,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
14,30 €
Anschnittform C C C C C C
Flankenwinkel 60 60 60 60 60 60
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein
Norm DIN 371 DIN 374 DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371
Schaft-Vierkant □ 5,5 3,4 5,5 5,5 5,5 5,5
Toleranzklasse 2B 2B 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B 2B
Schaft-⌀ Ds 7 4,5 7 7 7 7
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb