GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E, TiAlN, G: G1

Artikel-Nr.: 137752 G1
Rabatt
498,00 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Anschnittform: E
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Tap
Gewindegröße G1
Beschichtung TiAlN
Gewindeart G
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 5156
Anschnittform E
Spiralwinkel 45 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 2,309 mm
Gänge pro Zoll 11
Gewinde-⌀ 33,25 mm
Gesamtlänge L 160 mm
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Schaft-Vierkant □ 20 mm
Kernloch-⌀ 30,75 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 6
Farbring blau
Anzahl Schneiden Z 6
Gewindetiefe 83,125 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 137752 G1
EAN / GTIN 4062406210359
Herstellernummer 137752 G1

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
28
Stahl < 750 N/mm²
P
23
Stahl < 900 N/mm²
P
23
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Master Tap INOX:
Leistungsstarker Gewindebohrer, speziell entwickelt für den prozesssicheren Einsatz in rost- und säurebeständigen Stählen sowie Duplex-Werkstoffen.
Die 45° Spiralisierung der Spannuten, begünstigt speziell in duktilen, austenitischen CrNi-Stählen die Spanbildung.
  • HSS-E-PM Schneidstoff für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit
  • TiALN-Multilayer Beschichtung der neuesten Generation
  • Parametrisierte Spanraumgeometrie für optimale Spanbildung und Torsionssteifigkeit

Form E (1,5-2 Gänge Anschnitt).

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E, TiAlN, G: G1

GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E, TiAlN, G: G1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
498,00 €
355,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
416,00 €
202,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
314,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
368,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
405,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
292,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
404,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
385,00 €
Anzahl Schneiden Z 6 4 4 3 6 3 4 4
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Flankenwinkel 55 Grad 55 Grad 55 Grad 55 Grad 55 Grad 55 Grad 55 Grad 55 Grad
Gesamtlänge L 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein nein nein
Spiralwinkel 45 Grad 40 Grad 40 Grad 40 Grad 45 Grad 40 Grad 40 Grad 40 Grad
Gewindetiefe 83,125 mm 66,5 mm 66,5 mm 83,125 mm 83,125 mm 83,125 mm 83,125 mm 83,125 mm

Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb