{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Tap | |
Gewindegröße | G1 | |
Beschichtung | AlTiX | |
Gewindeart | G | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Anschnittform | E | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 2,309 mm | |
Gänge pro Zoll | 11 | |
Gewinde-⌀ | 33,25 mm | |
Gesamtlänge L | 160 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 20 mm | |
Kernloch-⌀ | 30,75 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 83,125 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 137808 G1 | |
EAN / GTIN | 4062406719142 | |
Herstellernummer | 137808 G1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E G1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
404,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
368,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
405,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
498,00 €
418,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
292,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
385,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | E | C | C | E | C | C |
Gänge pro Zoll | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Kernloch-⌀ | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm |
Spiralwinkel | 40 Grad | 40 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 40 Grad | 40 Grad |
Gewindetiefe | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm |
Serie | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Master Tap |