Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form C G1

Artikel-Nr.: 137450 G1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 5156
  • Anschnittform: C
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße G1
Beschichtung vaporisiert
Gewindeart G
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff HSS
Norm DIN 5156
Anschnittform C
Spiralwinkel 40 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 2,309 mm
Gänge pro Zoll 11
Gewinde-⌀ 33,25 mm
Gesamtlänge L 160 mm
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Schaft-Vierkant □ 20 mm
Kernloch-⌀ 30,75 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 4
Farbring blau
Anzahl Schneiden Z 4
Gewindetiefe 66,5 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 137450 G1
EAN / GTIN 4045197079992
Herstellernummer 137450 G1

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Oberfläche vaporisiert, Kaltaufschweißungen werden vermindert.
HSS

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form C G1

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form C G1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
314,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
416,00 €
238,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
368,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
405,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
292,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
385,00 €
Anzahl Schneiden Z 4 4 3 6 3 4
Beschichtung vaporisiert Hartchrom AlTiX TiAlN TiN TiAlN
Gänge pro Zoll 11 11 11 11 11 11
Gesamtlänge L 160 160 160 160 160 160
Gewindeart G G G G G G
Gewindesteigung 2,309 2,309 2,309 2,309 2,309 2,309
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch bis 2×D bei Grundloch bis 2,5×D bei Grundloch bis 2,5×D bei Grundloch bis 2,5×D bei Grundloch bis 2,5×D bei Grundloch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb