{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | G1/4 | |
Beschichtung | vaporisiert | |
Gewindeart | G | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,337 mm | |
Gänge pro Zoll | 19 | |
Gewinde-⌀ | 13,16 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ | 11,8 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | blau | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 26,32 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 137450 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197079954 | |
Herstellernummer | 137450 G1/4 |