Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: 14X1,25

Artikel-Nr.: 136250 14X1,25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M14×1,25
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 374
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform C
Spiralwinkel 15 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,25 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 11 mm
Schaft-Vierkant □ 9 mm
Kernloch-⌀ 12,8 mm
Gewinde-⌀ 14 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 28 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 136250 14X1,25
EAN / GTIN 4045197078803
Herstellernummer 136250 14X1,25

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Graphit, GFK, CFK
N
14
Uni
 
16
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Ausführung, mit 15° Rechtsspirale.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: 14X1,25

Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: 14X1,25

auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
77,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
59,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
46,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
32,10 €
8,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
35,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
35,30 €
Gewindegröße M14×1,25 M14×1,25 M14×1,25 M14×1,25 M14×1,25 M14×1,25
Gewindesteigung 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm
Norm DIN 374 DIN 2181 DIN 374 DIN 374 DIN 374 DIN 374
Schaft Zylinderschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9
Schaft-Vierkant □ 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Schneidstoff HSS E HSS HSS E HSS E HSS E HSS E
Gewindetiefe 28 mm 28 mm 42 mm 42 mm 35 mm 42 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb