{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M12×1,5 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 15 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 7 mm | |
Kernloch-⌀ | 10,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 12 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 24 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 136250 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197078780 | |
Herstellernummer | 136250 12X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: 12X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
56,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
43,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
183 Stück sofort lieferbar
33,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | C | C | C |
Anzahl Spannuten | 3 | 3 | 3 |
Beschichtung | unbeschichtet | höyrytetty | pinnoittamaton |
Innenkühlung | nein | ei | ei |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Gewindetiefe | 24 mm | 36 mm | 30 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | enintään 3×D pohjareiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä |