{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M10×1 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 15 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 9 mm | |
Gewinde-⌀ | 10 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 20 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 136250 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197525116 | |
Herstellernummer | 136250 10X1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindebohrer 10X1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
48,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
40,50 €
31,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
713 Stück sofort lieferbar
33,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
574 Stück sofort lieferbar
22,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
Gesamtlänge L | 90 | 90 | 90 | 90 |
Gewinde-⌀ | 10 | 10 | 10 | 10 |
Gewindegröße | M10×1 | M10×1 LH | M10×1 | M10×1 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | bis 2×D bei Grundloch ;bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch | bis 2,5×D bei Grundloch |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |