{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M10 | |
Beschichtung | TiCN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 8 mm | |
Kernloch-⌀ | 8,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 10 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | rot | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 20 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 135320 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197076502 | |
Herstellernummer | 135320 M10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindebohrer M10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
58,20 €
24,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
168,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
50,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
279 Stück sofort lieferbar
76,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
29,40 €
10,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Farbring | rot | rot | weiß | pink | grün |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kernloch-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 2×D bei Grundloch | bis 3×D bei Grundloch |