{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M24 | |
Beschichtung | TiCN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 3 mm | |
Gesamtlänge L | 160 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 14,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 21 mm | |
Gewinde-⌀ | 24 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 5 | |
Farbring | rot | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Gewindetiefe | 48 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 135320 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197076557 | |
Herstellernummer | 135320 M24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer, TiCN, M: M24
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
219,00 €
105,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
145,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
138,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
356 Stück sofort lieferbar
145,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
159,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
129,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
102,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
108,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anzahl Spannuten | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gesamtlänge L | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Gewindeart | M | M | M | M | M | M | M | M |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |