{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M6×0,75 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,75 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 3,4 mm | |
Kernloch-⌀ | 5,2 mm | |
Gewinde-⌀ | 6 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Serie | CleverTap | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 18 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 132845 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4067263161615 | |
Herstellernummer | 132845 6X0,75 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B, unbeschichtet, MF: 6X0,75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
14,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
24,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
18,60 €
4,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewindeart | MF | MF | MF |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Gewindetiefe | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch |
Schaft-⌀ Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |