{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M22×1,5 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 14,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 20,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 22 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Serie | CleverTap | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 66 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 132845 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263161783 | |
Herstellernummer | 132845 22X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B 22X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
74,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
90,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
67,00 €
28,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 4 |
Anzahl Spannuten | 3 | 3 | 4 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gewindegröße | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E |