Alternativartikel:

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B 8X0,5

Artikel-Nr.: 132840 8X0,5
Rabatt
23,70 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M8×0,5
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 374
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,5 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schaft-Vierkant □ 4,9 mm
Kernloch-⌀ 7,5 mm
Gewinde-⌀ 8 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 24 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 132840 8X0,5
EAN / GTIN 4045197532503
Herstellernummer 132840 8X0,5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schälanschnitt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B 8X0,5

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B 8X0,5

auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar
23,70 €
6,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
36,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
33,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
19,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
19,90 €
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung Handgewindebohrer Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Flankenwinkel 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad 60 Grad
Gewindegröße M8×0,5 M8×0,5 M8×0,5 M8×0,5 M8×0,5
Gewinde-Norm DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Innenkühlung nein nein nein nein nein
Kernloch-⌀ 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb