{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M16×1,5 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ | 14,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 16 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 48 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 132840 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197073730 | |
Herstellernummer | 132840 16X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B 16X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
40,20 €
24,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
190 Stück sofort lieferbar
54,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
218 Stück sofort lieferbar
45,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | B | B | B |
Anzahl Schneiden Z | 4 | 3 | 3 |
Anzahl Spannuten | 4 | 3 | 3 |
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 |
Gesamtlänge L | 100 | 100 | 100 |
Gewindeart | MF | MF | MF |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts |