{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M14×1 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ | 13 mm | |
Gewinde-⌀ | 14 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 42 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 132840 14X1 | |
EAN / GTIN | 4045197532510 | |
Herstellernummer | 132840 14X1 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |