HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E M5

Artikel-Nr.: 132680 M5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 048 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M5
    Beschichtung TiN
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 371
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2 6H
    Anschnittform B
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 0,8 mm
    Gesamtlänge L 70 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Schaft-Vierkant □ 4,9 mm
    Kernloch-⌀ 4,2 mm
    Gewinde-⌀ 5 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 3
    Farbring grün
    Serie Pro Tap
    Anzahl Schneiden Z 3
    Gewindetiefe 15 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 132680 M5
    EAN / GTIN 4062406373849
    Herstellernummer 132680 M5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    24
    Alu (kurzspanend)
    N
    25
    Alu > 10% Si
    N
    10
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    24
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    20
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    15
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    15
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Schälanschnitt.
    HOLEX Pro Tap Universal-Gewindebohrer.
    Robuste Ausführung für ein breites Materialspektrum.
    Verbesserter HSS-E-Schneidstoff mit reibungsreduzierender TiN-Beschichtung.
    Toleranzklasse: ISO 2 6H

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E M5

    HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E M5

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    2 048 Stück sofort lieferbar
    12,05 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    364 Stück sofort lieferbar
    42,50 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    1 039 Stück sofort lieferbar
    24,30 €
    Anschnittform B B B
    Anzahl Schneiden Z 3 3 3
    Farbring grün rot grün
    Gewinde-⌀ 5 5 5
    Gewinde-Norm DIN 13 DIN 13 DIN 13
    Norm DIN 371 DIN 371 DIN 371
    Produktart Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb