HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E M30

Artikel-Nr.: 132680 M30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M30
    Beschichtung TiN
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 376
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2 6H
    Anschnittform B
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 3,5 mm
    Gesamtlänge L 180 mm
    Schaft-⌀ Ds 22 mm
    Schaft-Vierkant □ 18 mm
    Kernloch-⌀ 26,5 mm
    Gewinde-⌀ 30 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 4
    Farbring grün
    Serie Pro Tap
    Anzahl Schneiden Z 4
    Gewindetiefe 90 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 132680 M30
    EAN / GTIN 4062406373931
    Herstellernummer 132680 M30

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    24
    Alu (kurzspanend)
    N
    25
    Alu > 10% Si
    N
    10
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    24
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    20
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    15
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    15
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Schälanschnitt.
    HOLEX Pro Tap Universal-Gewindebohrer.
    Robuste Ausführung für ein breites Materialspektrum.
    Verbesserter HSS-E-Schneidstoff mit reibungsreduzierender TiN-Beschichtung.
    Toleranzklasse: ISO 2 6H

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E M30

    HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E M30

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    32 Stück sofort lieferbar
    149,50 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    54 Stück sofort lieferbar
    188,50 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    11 Stück sofort lieferbar
    249,00 €
    Anzahl Spannuten 4 4 4
    Flankenwinkel 60 60 60
    Gewinde-⌀ 30 30 30
    Gewindegröße M30 M30 M30
    Gewindesteigung 3,5 3,5 3,5
    Schaft-Vierkant □ 18 18 18
    Schneidstoff HSS E HSS E HSS E PM

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb