{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M3 | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,5 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,7 mm | |
Kernloch-⌀ | 2,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 3 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Serie | Pro Tap | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 9 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 132680 M3 | |
EAN / GTIN | 4062406373825 | |
Herstellernummer | 132680 M3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E M3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
717 Stück sofort lieferbar
11,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
45,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
690 Stück sofort lieferbar
22,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | B | B | B |
Anzahl Spannuten | 3 | 3 | 3 |
Gewinde-⌀ | 3 | 3 | 3 |
Gewindesteigung | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Gewindetiefe | 9 | 6 | 9 |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |