{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 10-32 UNF | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | UNF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | ASME B1.1 | |
Toleranzklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,794 mm | |
Gänge pro Zoll | 32 | |
Gewinde-⌀ | 4,826 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
Kernloch-⌀ | 4,1 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 12,1 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130040 NO.10-32 | |
EAN / GTIN | 4062406043384 | |
Herstellernummer | 130040 NO.10-32 |