{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Draadafmeting | 1/4-40 UNS | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Draadsoort | UNS | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | ASME B1.1 | |
Toleranzklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Draadspoed | 0,635 mm | |
Gangen per inch | 40 | |
Schroefdraad-⌀ | 6,35 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 5,75 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Farbring | ohne | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 15,9 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130040 1/4-40 | |
EAN / GTIN | 4062406043506 | |
Herstellernummer | 130040 1/4-40 |