• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer 1/4-20

Artikel-Nr.: 130040 1/4-20
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNC
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: ASME B1.1
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 1/4-20 UNC
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart UNC
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Gewinde-Norm ASME B1.1
Toleranzklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,27 mm
Gänge pro Zoll 20
Gewinde-⌀ 6,35 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Schaft-⌀ Ds 7 mm
Schaft-Vierkant □ 5,5 mm
Kernloch-⌀ 5,11 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 15,9 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130040 1/4-20
EAN / GTIN 4062406043568
Herstellernummer 130040 1/4-20

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
20
Alu
N
18
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
12
Stahl < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer  1/4-20

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer 1/4-20

auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
107,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar
32,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
116,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
111,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
13,40 €
Farbring ohne ohne ohne ohne ohne
Gewindesteigung 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27
Innenkühlung nein nein nein nein nein
Kernloch-⌀ 5,11 5,1 5,11 5,11 5,1
Schaft Zylinderschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9
Schaft-⌀ Ds 7 7 7 7 7
Produktart Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb