{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Nenn-⌀ DC | 7 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | p6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 42,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h5 | |
Innenkühlung | ja, mit 40 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Spannutenlänge Lc | 53 mm | |
Gesamtlänge L | 91 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,21 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123886 7 | |
Herstellernummer | 123886 7 |