{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Nenn-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | p6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 46 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h5 | |
Innenkühlung | ja, mit 40 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Spannutenlänge Lc | 61 mm | |
Gesamtlänge L | 103 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,24 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123886 10 | |
EAN / GTIN | 4062406300210 | |
Herstellernummer | 123886 10 |