{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 5,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 12×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 70,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 78 mm | |
Gesamtlänge L | 116 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123303 5,3 | |
EAN / GTIN | 4062406090845 | |
Herstellernummer | 123303 5,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
136,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
180,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
180,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
203,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
203,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
136,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farbring | grün | gelb | gelb | grün | grün | grün |
Gesamtlänge L | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |