{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
⌀-Bereich | 8,01 mm - 10,00 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 8×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 95 mm | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123035 8,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201234 | |
Herstellernummer | 123035 8,01-X |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel FEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 8,01-X
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
458,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
382,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
458,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
382,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
221,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
184,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
222,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
185,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich | 8,01 mm - 10,00 mm | 8,01 mm - 10,00 mm | 8,01 mm - 10 mm | 8,01 mm - 10 mm |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |