{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
⌀-Bereich | 18,01 mm - 20,00 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 8×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 190 mm | |
Gesamtlänge L | 243 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123035 18,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201289 | |
Herstellernummer | 123035 18,01-X |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel FEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 18,01-X
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1.364,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1.137,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1.364,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1.137,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
792,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
660,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
794,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
662,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gesamtlänge L | 243 mm | 243 mm | 243 mm | 243 mm |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 Grad | 135 Grad | 135 Grad |