{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Nenn-⌀ DC | 19,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 8×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 160,3 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 190 mm | |
Gesamtlänge L | 243 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,325 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123026 19,8 | |
EAN / GTIN | 4045197847225 | |
Herstellernummer | 123026 19,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 19,8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
864,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
810,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
578,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja |
Gesamtlänge L | 243 mm | 243 mm | 243 mm |
Nenn-⌀ DC | 19,8 mm | 19,8 mm | 19,8 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 160,3 mm | 160,3 mm | 160,3 mm |