{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Nenn-⌀ DC | 11,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 8×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 97,1 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 114 mm | |
Gesamtlänge L | 162 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123026 11,3 | |
EAN / GTIN | 4045197846846 | |
Herstellernummer | 123026 11,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 11,3 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
355,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
431,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
207,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farbring | grün | grün | grün |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 |
Spannutenlänge Lc | 114 | 156 | 114 |
Schaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |