VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 9,4mm

Artikel-Nr.: 122809 9,4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 8×D
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 9,4 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Ausführung 8×D
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 135 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 80,9 mm
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 95 mm
Gesamtlänge L 142 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in Alu kurzspanend 0,55 mm/U
Farbring gelb
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122809 9,4
EAN / GTIN 4045197759207
Herstellernummer 122809 9,4

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
325
Alu (kurzspanend)
N
360
Alu > 10% Si
N
315
PMMA Acryl
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation mit geringem Reibungskoeffizienten bewirkt eine hervorragende Spanabfuhr. Für die Hochleistungsbearbeitung von Aluminium-Werkstoffen. Hohe Fluchtungsgenauigkeit und Rundheit der Bohrung durch 6 Führungsfasen.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 9,4mm

VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 9,4mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
237,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
280,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
162,50 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 2
Beschichtung DLC TiAlN TiAlN
Ausführung 8×D 8×D 8×D
Norm Werksnorm Werksnorm Werksnorm
Schneidstoff VHM VHM VHM
Toleranz Nenn-⌀ h7 h7 h7
Spannutenlänge Lc 95 mm 95 mm 95 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb