{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,4 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 8×D | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 82,4 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 95 mm | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,55 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122809 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197759108 | |
Herstellernummer | 122809 8,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 8,4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
237,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
280,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
162,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 8×D | 8×D | 8×D |
Farbring | gelb | grün | grün |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Spannutenlänge Lc | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |