VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 7,3mm

Artikel-Nr.: 122809 7,3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 8×D
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 7,3 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Ausführung 8×D
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 135 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 65,1 mm
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 76 mm
Gesamtlänge L 114 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in Alu kurzspanend 0,45 mm/U
Farbring gelb
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122809 7,3
EAN / GTIN 4045197758996
Herstellernummer 122809 7,3

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
325
Alu (kurzspanend)
N
360
Alu > 10% Si
N
315
PMMA Acryl
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation mit geringem Reibungskoeffizienten bewirkt eine hervorragende Spanabfuhr. Für die Hochleistungsbearbeitung von Aluminium-Werkstoffen. Hohe Fluchtungsgenauigkeit und Rundheit der Bohrung durch 6 Führungsfasen.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 7,3mm

VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 7,3mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
185,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
185,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
207,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
207,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
127,00 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 2 2 2
Ausführung 8×D 8×D 8×D 8×D 8×D
Farbring gelb gelb grün grün grün
Spitzenwinkel 135 Grad 135 Grad 135 Grad 135 Grad 135 Grad
Zerspanungsstrategie HPC HPC HPC HPC HPC
Spannutenlänge Lc 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 65,1 mm 65,1 mm 65,1 mm 65,1 mm 65,1 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb