HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 17,5

Artikel-Nr.: 122778 17,5
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Ausführung: 6×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Steel
Nenn-⌀ DC 17,5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 L
Ausführung 6×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 66,8 mm
Schaft DIN 6535 HE mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Spannutenlänge Lc 93 mm
Gesamtlänge L 143 mm
Schaft-⌀ Ds 18 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,28 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 122778 17,5
Kopieren
EAN / GTIN 4045197837837
Kopieren
Herstellernummer 122778 17,5
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
250
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
200
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
160
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
125
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
115
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
95
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
90
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
65
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
35
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
30
GG
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
100
GGG
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
65
Uni
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
nass minimal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Pro Steel:
Gerade Hauptschneiden
und ein spezielles Nutenprofil sorgen für eine gute Spanabfuhr. Die robuste Schneidengeometrie gewährleistet prozesssicheres Hochleistungsbohren. Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten in Stahlwerkstoffen durch eine Kombination aus zähem Ultrafeinkorn-Hartmetall und äußerst verschleißfester Beschichtung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb