{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Bereich | 16,01 mm - 18 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 93 mm | |
Gesamtlänge L | 143 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122777 16,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662257 | |
Herstellernummer | 122777 16,01-X |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 16,01-X
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
307,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
256,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
692,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
577,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
304,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
254,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
417,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
348,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
382,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
319,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN | TiAlSiN |
Ausführung | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Gesamtlänge L | 143 | 143 | 143 | 143 | 123 |
Spitzenwinkel | 140 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Spannutenlänge Lc | 93 | 93 | 93 | 93 | 73 |
Schaft-⌀ Ds | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |