VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HE 3,6

Artikel-Nr.: 122773 3,6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC m7 (mm bzw. Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Ausführung: 6×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 3,6 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537
Ausführung 6×D
Toleranz Nenn-⌀ m7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 22,6 mm
Schaft DIN 6535 HE mit h6
Innenkühlung nein
Spannutenlänge Lc 28 mm
Gesamtlänge L 66 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,16 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122773 3,6
EAN / GTIN 4062406150327
Herstellernummer 122773 3,6

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeug speziell auf die Bohrungsbearbeitung ohne Innenkühlung abgestimmt. Konkave Hauptschneiden und ein spezielles Nutenprofil sorgen für eine gute Spanabfuhr. Die robuste Schneidengeometrie mit Spezialausspitzung und 4-Flächen-Anschliff gewährleistet prozesssicheres Bohren. Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten in Stahlwerkstoffen durch eine Kombination aus zähem Ultrafeinkorn-Hartmetall und äußerst verschleißfester sowie hitzeresistenter Beschichtung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HE 3,6

VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HE 3,6

auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
31,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
75,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
75,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
31,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
31,50 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 2 2 2
Gesamtlänge L 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm
Innenkühlung nein nein nein nein nein
Norm DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Schaft DIN 6535 HE mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HB mit h6
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM VHM
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 22,6 mm 22,6 mm 22,6 mm 22,6 mm 22,6 mm

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb